Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T affleurante - cobalt - griffes montées - S555052

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T affleurante - cobalt - griffes montées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - bleu

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481043801

Réf. Sonepar

01887104380

Réf. Fournisseur

S555052

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

bleu

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - affleurante avec griffes - bleu cobalt - spécial rénovation - fixation par vis - Raccordement : 1x1,5 à 2x4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi bien en neuf qu'en rénovation Elle est indiquée pour une installation avec griffes Sa couleur Bleue Cobalt apprortera une touche design aux intérieurs modernes Son capot rétractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépôts de poussière tout en réduisant le risque de contact avec les éléments sous tension de la prise La prise devra être complétée d'une plaque de finition de la gamme Odace



Quelques mots du fabricant :

  • Prise de courant standard française.
  • La finition de surface offre une sensation élégante et haut de gamme à une pièce.
  • Adapte le boîtier de montage au type encastré.
  • Assez fiable et résistant aux chocs.
  • Fabriqué à partir de matériaux durables ASA et PC.