Schneider Electric - EVLink Smart Wallbox, 1 prise T2S, RFID, MID, monophase - EVKB14RBM2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVLink Smart Wallbox, 1 prise T2S, RFID, MID, monophase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481097149

Réf. Sonepar

01887109714

Réf. Fournisseur

EVKB14RBM2

Marque

Schneider Electric

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

331 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

170 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec interface de communication:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

fonction contrôle d'accès:

Oui

avec gestion de la charge:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EVLink Smart Wallbox avec 1 prise T2S, contrôle d'accès par badge RFID, un compteur MID A9MEM2155 compris dans le packaging, pour une utilisation en monophasé