Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles montage direct - 39 entrées - LVS08898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 225 mm
hauteur - 0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 39
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481879363
Réf. Sonepar
01887187936
Réf. Fournisseur
LVS08898
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
225 mm
hauteur:
0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
39
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
7...26
épaisseur:
180 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...26 mm
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Le composant est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: