Schneider Electric - Ovalis - Variateur de lumiere universel- 2-3 fils - Blanc - avec plaque - S260519
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton rotatif
composition - mécanisme complet avec plaque
type de charge - autre
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482043176
Réf. Sonepar
01887204317
Réf. Fournisseur
S260519
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bouton rotatif
composition:
mécanisme complet avec plaque
type de charge:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
49.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29.3 mm
Les Atouts de l'article:
Idéal pour tous vos chantiers aussi bien en neuf qu'en renovation, Ovalis est la gamme au meilleur rapport qualité prix de Schneider Electric Choisissez ce variateur rotarif bouton poussoir 2 voies pour vos commandes d'éclairage De couleur blanche finition brillante, il remplacera facilement un interrupteur classique en apportant plus de confort à vos clients Il peut être utilisé pour la commande des led, des lampes halogènes 230V et à incandescence 230V dimmables Fixation par vis ou par griffes - support de montage fourni Doit être associé à une plaque de finition de la gamme Odace Profondeur d'encastrement 29,3mm