Schneider Electric - Acti9 Active Vigi iDT40 Connecté/Mesure Energie 1P+N 40A 30mA Type A SI 230V - A9Y6E640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 iDT40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482204690
Réf. Sonepar
01887220469
Réf. Fournisseur
A9Y6E640
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
40 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...230 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...50 °C
Les Atouts de l'article:
Ce bloc Acti9 Active Vigi iDT40 est connecté et assure la protection différentielle. Ce bloc additionnel peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iDT40 avec un courant nominal de 6A à 40A et une courbe B ou une courbe C. Il dispose d'un pôle protégé et un courant nominal de 40A In. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 30mA. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Sa technologie indépendante de la tension garantit le déclenchement de l'appareil si le courant résiduel dépasse le seuil de 30mA quelle que soit la tension secteur. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit Acti9 Active communique avec les passerelles EcoStruxure Panel Server : Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme aide à prévenir les fuites à la terre, surcharges et surtensions. Il mesure également la tension, le courant, la puissance et l'énergie, ainsi que le facteur de puissance, la température et la durée d'utilisation. Il envoie également des signaux en cas de défaut de fuite à la terre, de surcharge, de court-circuit, de surtension et de perte de tension. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact indirect. Associé à un disjoncteur iC60, il protège contre les courants de court-circuit et de surcharge. Les indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en montrant le circuit défectueux et en identifiant rapidement le type de défaut. Il a une endurance électrique de 10 000 cycles augmentant jusqu'à 20 000 cycles lorsqu'il est associé à un disjoncteur inférieur ou égal à 25A. Son endurance mécanique va jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC sous une fréquence de 50Hz. La tension d'isolation nominale Ui est de 250VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4kV. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispos de 2 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.
Quelques mots du fabricant :
- Communication sans fil fournissant surveillance et diagnostic du circuit jusqu'au niveau de charge
- Simplification du câblage des tableaux et des opérations de mise en service
- Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
- Fenêtre VisiTrip indiquant un déclenchement sur défaut par un voyant rouge en face avant
- Bouton de test multifonction pour le test unitaire et la réinitialisation du diagnostic
- Voyant LED multifonction pour l'état de communication, diagnostic de défaut de déclenchement et rappel de test DDR