Schneider Electric - Modicon X80 - module interface codeur SSI - 3 voies - BMXEAE0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fonctions - 5
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Oui
adapté au pesage - Oui
adapté à la régulation de température - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595864126685
Réf. Sonepar
01887412668
Réf. Fournisseur
BMXEAE0300
Marque
Schneider Electric
nombre de fonctions:
5
capacité de redondance:
Non
permet le comptage:
Oui
adapté au pesage:
Oui
adapté à la régulation de température:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Oui
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Oui
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues:
Oui
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Oui
adapté à la régulation mono-axe:
Oui
adapté au positionnement multi-axes:
Oui
adapté au positionnement mono-axe:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
150 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
242 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'interface codeur dispose de 3 canaux SSI. Il s'agit d'un module d'interface codeur avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, une consommation de courant de 250mA à 3,3V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les fonctions disponibles sont le décalage, la comparaison, le module, la réduction et la capture. La vitesse de transmission est de 500kbauds, 200kbauds, 1Mbauds, 100kbauds et 8 bits à 31 bits. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,138 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié UL, C-Tick, CSA, GOST, ATEX, CSA, CE, FM Classe 1 Division 2, CCS. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette entrée est compatible avec un codeur absolu SSI 24V CC pour 200mA par canal.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Quelques mots du fabricant :
- Modernisation et migration rentables
- Réduire le temps de mise sur le marché
- Efficacité du process
- Maintenance facile