Schneider Electric - KNX - module d'entrée binaire KNX 8x230V - MTN644692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 0...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011714
Réf. Sonepar
01887501171
Réf. Fournisseur
MTN644692
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
0...230 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrée binaire KNX dispose d'un voyant vert indiquant que l'appareil est prêt au fonctionnement une fois l'application chargée. Cette entrée binaire permet de connecter huit appareils classiques avec sorties 230 V CA au KNX. Avec son coupleur de bus intégré et ses bornes à vis enfichables, il permet de faire la différenciation entre un fonctionnement court ou long. Il génère en interne une tension de signal SELV, isolée électriquement du bus. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion. Il dispose d'un contact de coupure/fermeture. Le niveau de tension d'entrée est affiché à chaque entrée par un voyant jaune. Les fonctions logicielles KNX sont commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées. Le régulateur linéaire dispose d'un temps anti-rebond. Pour installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Il permet un envoi cyclique et dispose d'une fonction de désactivation. Il est de couleur gris clair.