Schneider Electric - Actassi - étagere 1 U profondeur 250mm (max. 15 kG) - VDIG188011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 485 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485134048
Réf. Sonepar
01887513404
Réf. Fournisseur
VDIG188011
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
485 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
483 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
250 mm
capacité de charge max.:
15 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Cette étagère en métal offre une fixation rapide des deux côtés pour permettre une installation simple et rapide.