Schneider Electric - Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs - CP12036LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 650 VA
puissance effective de sortie - 36 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304632399
Réf. Sonepar
01887632399
Réf. Fournisseur
CP12036LI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
650 VA
puissance effective de sortie:
36 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
25 mm
largeur:
99 mm
profondeur:
109 mm
poids:
0.36 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
98.5 %
efficacité en mode éco:
95.8 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
36 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet onduleur Back UPS Connect compact permet de garder les appareils réseaux fonctionnant en 12 Vcc tels que les routeurs, équipements de maisons connectés, caméras IP, la téléphonie VoIP... en ligne pendant les pannes d'électricité.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
CP12036LI se compose d'un boitier blanc, de 3 connecteurs et de 3 embouts adaptateurs. L'onduleur Back-UPS Connect est flexible puisqu'il est fourni avec 2 paires supplémentaires pour un total de 3 connecteurs de sortie cc différentes pour assurer la compatibilité avec plusieurs périphériques réseau.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce mini onduleur compact est très simple à installer. Il s’allume automatiquement lorsqu’il est branché à l’aide d’un adaptateur d’alimentation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond à des normes européennes sur les équipements électrique et multimédia : IEC/EN 62368-1, EN 55032 classe B et EN 55035. Mais également aux normes sur les batteries lithium : UN38.3 et sur les substances dangereuses : RoHS3.
Les Atouts de la gamme:
Back UPS est la gamme pour les professionnels et les particuliers qui permet d'alimenter des équipements électriques de manière stable et prolongée durant les coupures de courant.
Quelques mots du fabricant :
- Protège les équipements 12 Vcc contre les coupures de courant et les variations de tension
- Batterie lithium-ion qui garantit une grande autonomie de la batterie
- Conception compacte permettant une installation facile dans des espaces restreints
- Voyant d'état qui facilite la prise d'information sur la capacité de la batterie
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric