Schneider Electric - Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G - EVB4S22N40MG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - autre
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487401247
Réf. Sonepar
01887740124
Réf. Fournisseur
EVB4S22N40MG
Marque
Schneider Electric
exécution raccord côté installation:
autre
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
292 mm
hauteur:
418 mm
profondeur:
136 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
pays de fabrication:
CHINE
nombre de prises de courant domestiques:
0
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
220...415 V
fréquence:
50/60 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Oui
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
mise en réseau en maître:
Non
mise en réseau comme extension:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Non
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Non
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
6...6 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
•Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette borne de recharge pour véhicule électrique est utilisée pour le résidentiel collectif : copropriétés et la recharge à domicile des véhicules de fonction des collaborateurs. Elle existe en version murale ou sur pied.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Un carton comprenant la borne avec la notice d'installation.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation s'effectue en quelques minutes sur n'importe quel mûr grâce au système d'entretoises, avec n'importe quel câble : maximum 10mm² en triphasé et quelle que soit sa provenance : haut, bas, arrière. La mise en service se programme avec l'application eSetup.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Elle est compatible ISO 15118 Ready - Smart Charging OCPP 1.6 - TIC pour compteur Linky.
Le saviez-vous ?
Il existe en accessoire un pied simple pour une borne ou pied double pour 2 bornes en vis à vis.
•Quelques mots du fabricant :
- Compatible avec toutes les véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Conforme CEI61851 ed.3, CEI62955 et OCPP 1.6 Json pour assurer une charge fiable et efficace
- Robuste : IK10 et IP55. Montage mural ou sur pied
- Connecté au système de supervision via les interfaces 4G, Ethernet et WiFi
- Compatible ISO15118 ready
- Mise en service facilité avec l'application eSetup
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric