Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais sur embase cont séparés - 4OF - 6A - test+DEL - 24VDC - RXM4AB2BDPVS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489563189
Réf. Sonepar
01887956318
Réf. Fournisseur
RXM4AB2BDPVS
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais miniature enfichable appartient à la gamme de relais électromécaniques Harmony de Schneider Electric. Il est pré-assemblé, monté sur prise de borne de contact séparée avec bride et étiquette intégrées. Il s'agit d'un relais mécanique miniature. Ce relais prémonté est un ensemble prêt à l'emploi qui permet de gagner du temps lors de l'assemblage. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape et un voyant. La connexion de la prise relais miniature est effectuée par connecteur à vis. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, automatisation, tableaux distribution basse/moyenne tension, commandes moteur, automates programmables industriels, alimentations, équipements bâtiment ou médicaux, éclairage. Il est vendu par lot de 30. Les relais RXM sont une série de relais enfichables industriels conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (12A), 3 contacts CO (10A) ou 4 contacts CO (6A).
Quelques mots du fabricant :
- Adapté aux besoins des clients, couverture de la plupart des applications générales de panneaux de commande
- Sélection simple et grande disponibilité
- Pratique à utiliser grâce à la LED et au bouton de test verrouillable en une étape
- Performances sûres, fiabilité des produits, conformité aux normes industrielles et éco-conception
- Facile à utiliser
- Hautes performances garantissant la disponibilité des machines et des systèmes
- Large gamme pour répondre à la plupart des applications industrielles
- Durabilité mécanique de 10 millions de cycles
- Durabilité électrique de 1 00 000 cycles
- Indice de protection IP20

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric