Schneider Electric - EVLink Wallbox Plus - station charge - 1p T2S - tri - 32A-22kW - Filtre RDC-DD - EVH3S22P04K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489741518
Réf. Sonepar
01887974151
Réf. Fournisseur
EVH3S22P04K
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
avec gestion de la charge:
Oui
avec compteur d'énergie:
Non
avec disjoncteur de protection:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
nombre de prises CEE:
0
avec interface de communication:
Non
fonction contrôle d'accès:
Oui
largeur:
331.5 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
170 mm
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance de raccordement nominale:
22 kW
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10