Non retournable

SLV - TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 6mm², 20m, transparent - 139026

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement max. - 300 W

  • isolé - Oui

  • section de conducteur - 6 mm²

  • avec transformateur - Non

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163126984

Réf. Sonepar

02073139026

Réf. Fournisseur

139026

Marque

SLV

puissance de raccordement max.:

300 W

isolé:

Oui

section de conducteur:

6 mm²

avec transformateur:

Non

tension nominale (Un):

12...12 V

couleur de la corde:

incolore

matériau de la corde:

cuivre

traitement de la surface du fil:

galvanisé

avec matériau de fixation:

Non

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Non

tension secondaire:

12 V

appareillage:

ballast ferromagnétique

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 6mm², 20m, transparent

Les Atouts de l'article:

Intérieur câble tendu pour le Système de câble tendu. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 0.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 2000 / 0.4 / 0.4 cm ), Poids: 1.277 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 139026 / EAN 4024163126984

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV