SLV - Adaptateur rail 1 allumage pour suspensions, intérieur, noir - 143120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163142687
Réf. Sonepar
02073314268
Réf. Fournisseur
143120
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intérieur adaptateur électrique pour rail pour le Système de rail 1 allumage. Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 3.5 / 3.2 cm ), Poids: 0.045 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143120 / EAN 4024163142687
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur