Non retournable

SLV - TENSEO, support mural 3 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces - 186300

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163174138

Réf. Sonepar

02073317413

Réf. Fournisseur

186300

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

50 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

TENSEO, support mural 3 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur support mural pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 5 / 5 cm ), Poids: 0.153 kg.SLV Référence 186300 / EAN 4024163174138

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV