SLV - TENSEO, kit de suspension, intérieur, 2m, chrome, pour câble tendu T.B.T - 1002699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 12.5 mm
longueur - 186 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163229128
Réf. Sonepar
02073322912
Réf. Fournisseur
1002699
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
12.5 mm
longueur:
186 mm
hauteur:
12.5 mm
diamètre:
12.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intérieur filin de suspension pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Aluminium, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 18.6 / 1.25 cm ), Poids: 0.152 kg.SLV Référence 1002699 / EAN 4024163229128
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV