SLV - TENSEO, kit d'entretoises, électrique, noir - 1002703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 4 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163229166
Réf. Sonepar
02073322916
Réf. Fournisseur
1002703
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
4 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
TENSEO, entretoises avec connecteur, intérieur, pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Intérieur écarteur pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 1.25 / 9 cm ), Poids: 0.123 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002703 / EAN 4024163229166
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur écarteur pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 1.25 / 9 cm ), Poids: 0.123 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002703 / EAN 4024163229166
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV