SLV - MANA 40, abat-jour, intérieur, rond, 40 cm, beige - 1004660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - autre
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - beige
forme - autre
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163248105
Réf. Sonepar
02073324810
Réf. Fournisseur
1004660
Marque
SLV
matériau du cadre:
autre
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
beige
forme:
autre
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
autre
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
beige
longueur côté bas:
400 mm
largeur du bord inférieur:
400 mm
diamètre côté inférieur:
400 mm
longueur côté supérieur:
400 mm
largeur côté supérieur:
400 mm
diamètre côté supérieur:
400 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: feutre et Aluminium, Couleur: beige, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 6 cm ), Poids: 0.417 kg.SLV Référence 1004660 / EAN 4024163248105
Les Atouts de la gamme:
L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV