SLV - ROCCI 200, encastré de sol extérieur, rond, inox 316, LED, 16W, 3000K, IP65/IP67 - 1006104

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 140 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 136 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163262095

Réf. Sonepar

02073326209

Réf. Fournisseur

1006104

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

140 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

136 mm

flux lumineux utile:

1530 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

16 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

350...350 mA

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

efficacité lumineuse:

95.62 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

140 mm

diamètre externe:

200 mm

largeur d'encastrement:

140 mm

longueur d’encastrement:

140 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

60 °C

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ROCCI 200, encastré de sol extérieur rond, inox 316, LED, 16W, faisceau 120°, 3000K, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max

Les Atouts de l'article:

Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Form: rond, Puissance assignée: 16 W, Flux lumineux assigné: 1530 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65/IP67, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 100-277V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 20 cm, Diamètre de la découpe: 18.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 20 / 14 cm ), Poids: 1.982 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006104 / EAN 4024163262095

Les Atouts de la gamme:

La gamme de luminaire de sol encastré ROCCI avec une collerette en acier inoxydable ronde ou carrée et un diffuseur en verre transparent est équipée d'un module LED. Grâce à son indice de protection IP67, la lampe disponible en deux formes de collerette convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est contenu dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV