SLV - SMALL PLOT, cache pour plot de sol, extérieur, 4 fenêtres, anthracite, aluminium - 1006176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163262446
Réf. Sonepar
02073326244
Réf. Fournisseur
1006176
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement non-ajustable
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
180 °
couleur:
anthracite
longueur:
103 mm
diamètre:
103 mm
largeur:
103 mm
hauteur/profondeur:
17 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 1.7 cm ), Poids: 0.12 kg.SLV Référence 1006176 / EAN 4024163262446
Les Atouts de la gamme:
Le module LED PLOT est le module qui permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. De plus, la classe de protection IP 67 apporte une protection optimale. Les composants décoratifs de couleur anthracite séduisent par leur grande qualité.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV