SLV - Douille GU10, intérieur, blanc - 955135

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • matériau - céramique/métal

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • modèle - douille à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163053952

Réf. Sonepar

02073955135

Réf. Fournisseur

955135

Marque

SLV

douille:

autre

matériau:

céramique/métal

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

modèle:

douille à vis

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Douille GU10, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Douille. Matériau principal: Céramique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 2.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 2.8 / 2.8 / 1.6 cm ), Poids: 0.015 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 955135 / EAN 4024163053952

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur