Hikoki Power Tools - Scie sabre 1150W cap.300mm mouvement pendulaire UVPvvlivrée en coffret 4,4kg - CR13VBYWSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1150 W
course - 32 mm
nombre de courses au ralenti - 0...3000 1/min
profondeur de coupe dans du bois - 300 mm
poids - 4.4 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376282494
Réf. Sonepar
02133615100
Réf. Fournisseur
CR13VBYWSZ
Marque
Hikoki Power Tools
consommation nominale:
1150 W
course:
32 mm
nombre de courses au ralenti:
0...3000 1/min
profondeur de coupe dans du bois:
300 mm
poids:
4.4 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²):
130 mm
longueur:
465 mm
largeur:
103 mm
hauteur:
167 mm