Indigo Lighting - BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300Lm IP67 Blanc mat - BP22/1C/3K/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052169444
Réf. Sonepar
02714216944
Réf. Fournisseur
BP22/1C/3K/W
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1300 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
mat
courant nominal:
1000...1000 mA
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting