Non retournable

Indigo Lighting - BRIKPRO 2 A 2x14W 3000K 2x1300Lm IP67 Blanc mat - BP22/2C/3K/W

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052169567

Réf. Sonepar

02714216956

Réf. Fournisseur

BP22/2C/3K/W

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

mat

courant nominal:

2000...2000 mA

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale pour éclairage extérieur.Diffuseurs en verre sérigraphié noir.Faisceaux asymétriques.Eclairage direct/indirect.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting