Indigo Lighting - LUXI 65 GU10 MAX11W PAR16 IP54 Anthracite - OU10824

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 432 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411373030528

Réf. Sonepar

02714303051

Réf. Fournisseur

OU10824

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

432 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

fonte

type de luminaire:

piquet de sol

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

longueur:

95 mm

diamètre:

65 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting