Indigo Lighting - MOON 1,5W 170Lm 2700K IP44 Noir mat - WA204WW05

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.5 W

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373356048

Réf. Sonepar

02714335604

Réf. Fournisseur

WA204WW05

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

1.5 W

flux lumineux utile:

100 lm

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP44

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

avec interrupteur:

Oui

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

120 mm

alimentation en courant:

Accu/secteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire portatif.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting