Non retournable

Indigo Lighting - CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite - OU516WW24

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373368911

Réf. Sonepar

02714336891

Réf. Fournisseur

OU516WW24

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

fonte

flux lumineux utile:

1660 lm

puissance du système:

24 W

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique transparent

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

pays de fabrication:

CHINE

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

69.17 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

160 mm

Borne ronde pour éclairage extérieur.Diffuseur en polycarbonate.Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de la gamme:

Borne ronde pour éclairage à 360°.Très bonnes étanchéité (IP65) et résistance aux chocs (IK10).Disponible en deux hauteurs différentes.Avec détecteur de mouvement infrarouge réglable.Kit d'ancrage pour béton inclus.Réflecteur pour éclairage à 180° disponible séparément.Garantie de 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting