SIDELITE - SPOT INOX 2.5W 155lm 4000K IP68 INOX 10° 700mA - E918-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SPOT INOX 2.5W 155lm 4000K IP68 INOX 10° 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 170 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014724

Réf. Fournisseur

E918-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

170 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

57 mm

diamètre externe:

34.5 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

ITALIE