Uniformatic - CPL ETHERNET 600 MBPS +WIFI 300MBPS 2 PORTS RJ45 TL-WPA4220 - 65025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450650254
Réf. Sonepar
03231065025
Réf. Fournisseur
65025
Marque
Uniformatic
CPL ETHERNET 600 MBPS +WIFI 300MBPS 2 PORTS RJ45 TL-WPA4220
Les Atouts de l'article:
Cette prise CPL Ethernet Wifi est un complément qui permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit. Il assure le transfert de données très haut débit en utilisant l'installation électrique existante. Ce récepteur CPL Ethernet + Wifi est utilisé comme complément si vous en disposez déjà d'une installation CPL. En effet, il permet uniquement d'étendre une installation déjà en place. Le point d'accès wifi intégré permet de se connecter à un réseau sans avoir à se brancher en filaire. Plus besoin de connecter le boîtier CPL à votre ordinateur par cordon RJ45. Ce boîtier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu’à 600Mbps ce qui vous permet une navigation internet à très haut débit. La fonction Plug & Play vous permet une installation simple sans configuration.
Les Atouts de l'article:
Cette prise CPL Ethernet Wifi est un complément qui permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit. Il assure le transfert de données très haut débit en utilisant l'installation électrique existante. Ce récepteur CPL Ethernet + Wifi est utilisé comme complément si vous en disposez déjà d'une installation CPL. En effet, il permet uniquement d'étendre une installation déjà en place. Le point d'accès wifi intégré permet de se connecter à un réseau sans avoir à se brancher en filaire. Plus besoin de connecter le boîtier CPL à votre ordinateur par cordon RJ45. Ce boîtier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu’à 600Mbps ce qui vous permet une navigation internet à très haut débit. La fonction Plug & Play vous permet une installation simple sans configuration.
NoticePDF