Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D80/125mm ALU/PVC long.1000mm système Sekurit - 229542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - aluminium
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
épaisseur de paroi tube interne - 1.5 mm
couleur - blanc
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645222776
Réf. Sonepar
03350522277
Réf. Fournisseur
229542
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
aluminium
température moyenne maximale (permanente):
200 °C
épaisseur de paroi tube interne:
1.5 mm
couleur:
blanc
longueur:
1000 mm
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
80 + 125 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
collier de raccordement
avec bande de serrage:
Non
longueur de travail:
950 mm
Les Atouts de l'article:
Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d’une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs