Bailey - PHI Actinic Blacklight TL 302.5mm 8W/10 G5 - FT00810/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

302.5 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 302.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637026042

Réf. Fournisseur

FT00810/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

8 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

302.5 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

52...60 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

PHI Lampe UltraViolet (UV) Actinic Blacklight TL 302.5mm 8W/10 G5 pour pièges anti-insectes

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,