Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - PHI Tube fluorescent TL-e G10q 40W 4000K 3200lm - FC040840/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

406.4 mm

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 406.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MASTER TL-E Circular Super 80

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637028474

Réf. Fournisseur

FC040840/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

3200 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

406.4 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

30.9 mm

Diamètre de l'anneau:

406.4 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

44 kWh

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI tl-e G10q 40W 4000K 3200lm Tube fluorescent forme circulaire pour luminaires spécifiques

Les Atouts de l'article:

The Philips TL-E Circular Super 80 is suitable for use in a wide range of luminaires, both decorative and functional.