Bailey - PHI Lampe UV PL-S G23 2P 9W Lumière noire/Blacklight Blue UVA - FTC09G23BLB/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 9 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 167.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PL-S Blacklight Blue
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637062874
Réf. Fournisseur
FTC09G23BLB/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
9 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
167.5 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
3000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
60...60 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre