Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - PHI Actinique/Blacklight TL-DK 36W/10 28x600mm Insectes - FT036K10/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

source lumineuse:

lampe fluorescente

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 604 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637086083

Réf. Fournisseur

FT036K10/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

604 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

45...55 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

teneur en mercure:

5 mg

PHI Lampe UltraViolet (UV) Actinique/Blacklight TL-DK 36W/10 28x600mm pour pièges anti-insectes

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,