Bailey - BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 36W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1200mm - FT036BLB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

1200 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681045985

Réf. Sonepar

03637104598

Réf. Fournisseur

FT036BLB

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

1200 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

103...103 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 36W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1200mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre