Bailey - BEE FTD MR11 GU4 12V 20W 36D Clair 2000h 35x35mm Lampe halogène basse tension - HC301202030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU4
intensité lumineuse - 160 cd
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 36 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681070833
Réf. Sonepar
03637107083
Réf. Fournisseur
HC301202030
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU4
intensité lumineuse:
160 cd
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
36 °
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
diamètre:
35 mm
tension de lampe:
12...12 V
ANSI:
FTD
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Oui
longueur totale:
35 mm
hélice axiale:
Oui
type de réflecteur:
verre revêtu dichroïque
technique basse pression:
Oui
protection contre les UV:
Oui
couleur:
incolore
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
MR11
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.