Bailey - UVC Fluorescent compact G23 9W Germicide Clair 12x167mm Lampe UltraViolet - FTC09G23GERM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

167 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 167 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681244906

Réf. Sonepar

03637124490

Réf. Fournisseur

FTC09G23GERM

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

9 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

167 mm

diamètre:

12 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

60...60 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BAI UVC Fluorescent compact G23 9W Germicide Clair 12x167mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.