Bailey - BL Tube fluorescent UV T5 G5 15W 71 Actinique/Blacklight Opale 16x288mm - FT015BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 15 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 288 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UV Blacklight
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681276402
Réf. Sonepar
03637127640
Réf. Fournisseur
FT015BLK
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
15 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
288 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
44...44 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,