Bailey - Tube T4 G5 10W/842 4200K 12x340mm sans les broches Tube fluorescent - FTR10W842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 4200 K
longueur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681296585
Réf. Sonepar
03637129658
Réf. Fournisseur
FTR10W842
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
600 lm
température de couleur:
4200 K
longueur:
340 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
842
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
12 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
désignation de la lampe:
T 4
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Le tube fluorescent T4 est une solution d'éclairage populaire qui convient parfaitement aux applications encastrées et à espace restreint telles que l'éclairage sous les armoires ou les rideaux, l'éclairage de bord, les étalages de magasin et les