Bailey - Connecteur étanche TH401 Tee Tube 1 entrée - 1 sortie 5 Pôles x 4mm² (max) - 92100033030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

5

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 4 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681330302

Réf. Sonepar

03637133030

Réf. Fournisseur

92100033030

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

4 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BAI Connecteur étanche TH401 linéaire - 1 entrée - 1 sortie 5 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 16A - 450V - Dimensions: 35x132mm IP68 5 bar Noir

Les Atouts de l'article:

Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente