Bailey - LED Compact E14 Tube 15x48mm 240V 2W 3000K 170lm (18W) 20000h - 80100040588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
2...2 Wtension de lampe:
220...220 VSpécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
flux lumineux de la source - 170 lm
Culot - E14
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 220...220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Special
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681405888
Réf. Sonepar
03637140588
Réf. Fournisseur
80100040588
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
2...2 W
flux lumineux de la source:
170 lm
Culot:
E14
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
220...220 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
15 mm
longueur totale:
48 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
10 mA
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
Les Atouts de l'article:
Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles. Température ambiante: -20°C à +40°C. Ne convient pas aux colonnes de signalisation.