Bailey - Lampe LED Milky I200 E27 6W 2700K Opale 540lm DIM Gradable 230V-240V 200x153mm - 142241

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Milky I200 E27 6W 2700K Opale 540lm DIM Gradable 230V-240V 200x153mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

540...540 lm
Voir les options disponibles135...135 lm
Voir les options disponibles70...70 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles1900...1900 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 540...540 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681422410

Réf. Sonepar

03637142241

Réf. Fournisseur

142241

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

540...540 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

153 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

540 lm

forme de la lampe:

ronde plate

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

200 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BEE Lampe LED décorative Milky I200 E27 6W 2700K Opale 540lm Gradable 230V-240V 200x153mm - Eclairage uniforme effet porcelaine mat intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

Lampe LED Look-Porcelain obtenu par un effet spécial qui rend le verre mat à l'intérieur comme à l'extérieur. Température de fonctionnement: -20 ° C ~ + 50 ° C.