Bailey - RoBust LED Inspect 15W 6500K IP54 IK08 1500lm + 300lm - Rechargeable - Aimantée - 146771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
avec cordon de raccordement et prise - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681467718
Réf. Sonepar
03637146771
Réf. Fournisseur
146771
Marque
Bailey
puissance du système:
15 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
avec cordon de raccordement et prise:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
171 mm
hauteur/profondeur:
41 mm
longueur:
79 mm
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
avec support/fixation:
Non
avec station de charge:
Non
durée de fonctionnement avec batterie:
12 h
Les Atouts de l'article:
La lampe LED Inspect est une lampe de travail multifonctionnelle pratique. Idéale pour la mécanique automobile, les travaux de plomberie, chauffage ou de maintenance industrielle, elle est également utilisée pour le camping et les activités de plein
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey