Bailey - RoBust LED Rope Plus 25m 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 sur dérouleur chantier - 146803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 25000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1200 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681468036
Réf. Sonepar
03637146803
Réf. Fournisseur
146803
Marque
Bailey
longueur:
25000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1200 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
largeur:
16 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
efficacité lumineuse:
100 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
II
puissance du système:
300 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
8 mm
plus petit rayon de courbure:
68 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Robust LED Rope Plus – Éclairage puissant pour les environnements exigeants. La Robust LED Rope Plus fait partie de la gamme d'éclairage de chantier Bailey RoBust. C'est un solide ruban LED de 25 mètres sur dérouleur destiné à éclairer les zones de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey