Bailey - SYL TL T8 G13 26X600mm 36W Gainé BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV) - 60600340428

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

600 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288016658

Réf. Sonepar

03637801665

Réf. Fournisseur

60600340428

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

600 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

93...113 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

2.8 mg

SYL Tube Ultraviolet spécial TL T8 G13 26X600mm 36W Gainé BL368 Actinique pour pièges à insectes

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,