Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR HNS-L 2G11 40X533mm 95W UVC 254nm TUV 9000h Clair Germicide - 143584

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

533 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 95 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 533 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899012509

Réf. Sonepar

03637901250

Réf. Fournisseur

143584

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

95 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

533 mm

diamètre:

40 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

115...115 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

95 kWh

teneur en mercure:

1.75 mg

OSR HNS-L 2G11 40X533mm 95W UVC 254nm TUV 9000h Clair Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Clair Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.