Bailey - OSR Blue UVA Tube fluorescent T5 G5 55V 15W 78 (360nm) Clair 16x288mm Lampe UV - 60600239469

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

288 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 288 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899077386

Réf. Sonepar

03637907739

Réf. Fournisseur

60600239469

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

288 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Oui

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

55...55 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

teneur en mercure:

2.5 mg

OSR Blue UVA Tube fluorescent T5 G5 55V 15W 78 (360nm) Clair 16x288mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Pièges à insectes, Séchage cosmétique des ongles, Fabrication de cartes de circuits imprimés, Trempage et polymérisation de matériaux photosensibles, Excitateur fluorescent pour investigations scientifiques et criminologiques,