Non retournable

Performance in Lighting - BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI - 3104828 - - 3104828

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI - 3104828                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 100...300 V

  • courant de sortie - 1100...1100 mA

  • puissance de sortie - 470...470 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944135124

Réf. Sonepar

03660413512

Réf. Fournisseur

3104828

Marque

Performance in Lighting

tension de sortie:

100...300 V

courant de sortie:

1100...1100 mA

puissance de sortie:

470...470 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

354 mm

largeur:

375 mm

hauteur:

195 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

470 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Groupe d'alimentation BOX ALIM470W 1,1A-2CH-DIM DALI 220-240V IP66 pour Square Pro Glass 470/2 - S/W-A50/W.Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d’une longueur de 50 mètres au maximu

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting