MILWAUKEE - Batterie 28 Volt 5Ah - M28 B5 - 4932430484
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 28 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 1180 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395381456
Réf. Sonepar
04054538145
Réf. Fournisseur
4932430484
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
28 V
capacité:
5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
1180 g
M28 B5 - 28V 5,0Ah Red Lithium, système M28 - Carton
Les Atouts de l'article:
Cellules très haute qualité : Autonomie +65%; Puissance + 20%; Durée de vie de la Batterie + 20% Jauge lumineuse d'autonomie Poussoirs Hermétiques, Composants isolés Electronique protégée Conducteurs renforcés REDLINK breveté Séparateur Amortissant Const
Les Atouts de l'article:
Cellules très haute qualité : Autonomie +65%; Puissance + 20%; Durée de vie de la Batterie + 20% Jauge lumineuse d'autonomie Poussoirs Hermétiques, Composants isolés Electronique protégée Conducteurs renforcés REDLINK breveté Séparateur Amortissant Const