TP-Link - Point d'acces WiFi 6 AX1775Mbits Giga PoE - EAP610 V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4897098687772
Réf. Sonepar
04512868777
Réf. Fournisseur
EAP610 V2
Marque
TP-Link
interfaces:1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3at1 x connecteur d'alimentationMode de fonctionnement:Point d'accèsPoint d'accès managé OmadaWifi:Norme: 802.11 a/b/g/n/axFréquence: 2.4 GHz & 5 GHzVitesse: 1775 Mbps
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3at
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé Omada
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1775 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes
- 2x4dBi @2.4 GHz
- 2x5dBi @5 GHz
- Fonctions:
- Multi SSID (16 max)
- Clients max : 250
- WiFi on/Off
- QoS
- Mu-MIMO
- Band Steering
- Load Balance
- Airtime Fairness
- WiFi Schedule
- Wireless Mac Address Filtering
- ACL
- Rogue
- Boitier: PVC
- Montage
- Sur mat
- Mural
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 at
- Externe (incluse)
- Consommation: Jusqu'à 12.8 W
- Dimensions: 160 x 160 x 40 mm
Contenu de l'emballage
- EAP610
- Power Adapter
- Ceiling/Wall Mounting Kits
- Installation Guide